항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 폼 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 12ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1" |
폭 | 2ft. |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.