NOTRAX 479C0036YB75 피로 방지 러너 3 x 75피트 블랙/옐로우
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | PVC 스폰지 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 75ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 다이아몬드 플레이트 |
자재 | PVC |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 9 / 16 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 108.45 |
선박 높이 (cm) | 58.42 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 3918102000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 재료 | 색상 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479C0036YB9 | PVC 스폰지 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 9ft. | PVC | 3ft. | ₩ 472,097 | |
479C0036YB60 | PVC 스폰지 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 60ft. | PVC | 3ft. | ₩ 3,431,137 | |
479C0048YB60 | PVC 스폰지 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 러너 | 60ft. | PVC | 4ft. | ₩ 4,836,685 | |
479C0024YB14 | PVC 스폰지 | 검정 | 피로 방지 러너 | 14ft. | PVC | 2ft. | ₩ 480,410 | |
479C0024YB20 | PVC 스폰지 | 검정 | 피로 방지 러너 | 20ft. | PVC | 2ft. | ₩ 771,452 | |
479C0024YB22 | PVC 스폰지 | 검정 | 피로 방지 러너 | 22ft. | PVC | 2ft. | ₩ 882,542 | |
479C0024YB24 | PVC 스폰지 | 검정 | 피로 방지 러너 | 24ft. | PVC | 2ft. | ₩ 908,302 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.