플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

NOTRAX 417S0023BL 피로 방지 매트 2 피트 x 3 피트 검은 색 | AD2WKB 3VFP7

NOTRAX 417S0023BL 피로 방지 매트 2피트 x 3피트 블랙

재고 있음 있음
항목: AD2WKB 모델: 417S0023BL교차 참조: 3VFP7

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 65,975 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목피로 방지 매트
항균아니
백업 재료폐쇄 셀 비닐 폼
저항하는 브레이크 액아니
색상검정
가장자리경 사진
내화성 / 난연제내화성 또는 지체 없음
길이3ft.
매트 전기 저항테스트되지 않은 전기적 특성
매트 모양구형
매트 표면 패턴버블 탑
자재PVC 스폰지
표면 재질비닐
두께1 / 2 "
2ft.

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.27
선박 높이 (cm)16.76
선박 길이 (cm)65.02
선박 폭 (cm)17.02
HS 코드3918102000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델백업 재료색상항목길이매트 표면 패턴가격
NOTRAX 417S0035BL 피로 방지 매트 3 피트 x 5 피트 검은 색 | AD2WKC 3VFP9 417S0035BL폐쇄 셀 비닐 폼검정피로 방지 매트5ft.버블 탑3ft.₩ 150,675
NOTRAX 417S0312BL 피로 방지 러너 3 피트 x 12 피트 검은 색 | AD2WKD 3VFR2 417S0312BL폐쇄 셀 비닐 폼검정피로 방지 러너12ft.버블 탑3ft.₩ 335,090
NOTRAX 417S0312BY 피로 방지 러너 3 x 12 피트 검정색 노란색 | AF2BWC 6PY96 417S0312BY비닐노란색 테두리가있는 검은 색피로 방지 러너12ft.버블 탑3ft.₩ 385,350
NOTRAX 417S0026BY 피로 방지 매트 2 피트 x 6 피트 검정색 노란색 | AF3XXW 8EU22 417S0026BY스펀지노란색 테두리가있는 검은 색피로 방지 매트6"버블 탑2ft.₩ 127,802
NOTRAX 417R0036BL 피로 방지 러너 3 피트 x 60 피트 검은 색 | AF4DXA 8TKV0 417R0036BL폐쇄 셀 비닐 폼검정피로 방지 러너60ft.버블 탑3ft.₩ 1,733,900
NOTRAX 417S0026BL 피로 방지 매트 2 피트 x 6 피트 검은 색 | AG7GNV 8EU21 417S0026BL스펀지검정피로 방지 매트6"버블 탑2ft.₩ 142,467
NOTRAX 417S0034BY 피로 방지 매트 검정 노랑 테두리 3 피트 x 4 피트 | AJ2KQD 9GYW7 417S0034BY폐쇄 셀 비닐 폼노란색 테두리가있는 검은 색피로 방지 매트4ft.거품3ft.₩ 138,197

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NOTRAX 417S0023BL 피로 방지 매트 2피트 x 3피트 블랙
₩ 65,975 /단위