VESTIL OSB 시리즈 사인 베이스 시스템
필터
기본 높이 : 20 " , 기본 재료: 저밀도 폴리에틸렌 플라스틱 , 연결 설계: 강철에서 강철로 , 깊이: 8" , 마치다: 자외선 및 정전기 방지 첨가제가 포함된 LDPE , 재료: 강철, 고밀도 열가소성 수지 , 최대. 기본 용량: 11 1/2 갤런 , 포스트 직경: 1 3 / 5 " , 포스트 길이: 1 3 / 5 " , 주요 재료 연결: 금속 대 금속 , 유형: Base , 벽 두께: 1 / 4 " , 너비: 8"
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안경 리테이너
- 솔레노이드 밸브 덜 코일
- 벽돌 드릴 비트
- 창 및 벽 에어컨
- 특수 샌더
- 테이프
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 아크 플래시 보호
- 로프 및 로프 액세서리
- 페인트 및 배경 화면 도구
- GRAINGER 인스트루먼트 카트
- KIPP 1 / 4-20 나사산 크기 스테인레스 스틸 스타 노브
- RAE 공항 포장 스텐실, 7
- AMPCO METAL 매듭 와이어 컵 브러쉬
- LIFT-ALL U 유형, 응회암 가장자리 XNUMX 겹 웹 슬링
- DIXON 벽 소화전 하단 콘센트
- USA SEALING 네오프렌 플랜지 개스킷, 외경 7인치
- MAGLINER 카드
- SALISBURY 후드
- GROVE GEAR GR 시리즈, WHMQ-H1 스타일, 815 사이즈, Ironman 웜기어 감속기