항목 | 피로 방지 러너 |
항균 | 아니 |
백업 재료 | 비닐 |
저항하는 브레이크 액 | 아니 |
색상 | 노란색 테두리가있는 검은 색 |
가장자리 | 경 사진 |
내화성 / 난연제 | 내화성 또는 지체 없음 |
길이 | 12ft. |
매트 전기 저항 | 테스트되지 않은 전기적 특성 |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 버블 탑 |
자재 | PVC 스폰지 |
표면 재질 | 비닐 |
두께 | 1 / 2 " |
폭 | 3ft. |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 26.67 |
선박 길이 (cm) | 99.06 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 3918901000 |
원산지 | US |
모델 | 백업 재료 | 색상 | 항목 | 길이 | 매트 표면 패턴 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
417S0023BL | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 검정 | 피로 방지 매트 | 3ft. | 버블 탑 | 2ft. | ₩ 65,975 | |
417S0035BL | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 검정 | 피로 방지 매트 | 5ft. | 버블 탑 | 3ft. | ₩ 150,675 | |
417S0312BL | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 검정 | 피로 방지 러너 | 12ft. | 버블 탑 | 3ft. | ₩ 335,090 | |
417S0026BY | 스펀지 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 6" | 버블 탑 | 2ft. | ₩ 127,802 | |
417R0036BL | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 검정 | 피로 방지 러너 | 60ft. | 버블 탑 | 3ft. | ₩ 1,733,900 | |
417S0026BL | 스펀지 | 검정 | 피로 방지 매트 | 6" | 버블 탑 | 2ft. | ₩ 142,467 | |
417S0034BY | 폐쇄 셀 비닐 폼 | 노란색 테두리가있는 검은 색 | 피로 방지 매트 | 4ft. | 거품 | 3ft. | ₩ 138,197 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.