NOTRAX 132S0046BR 카펫이 깔린 현관 매트 브라운 4 x 6피트
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카펫이 깔린 입구 매트 |
백업 재료 | 비닐 |
색상 | 갈색 |
가장자리 | 경 사진 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
길이 | 6" |
매트 모양 | 구형 |
매트 표면 패턴 | 루프 파일 |
자재 | Decalon (R) 원사 |
두께 | 3 / 8 " |
폭 | 4ft. |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 128.27 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 항목 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
132S0023CH | 짙은 회색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 3ft. | 2ft. | ₩ 100,380 | ||
132S0034CH | 짙은 회색 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 4ft. | 3ft. | ₩ 195,055 | ||
132S0035GN | 헌터 그린 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 5ft. | 3ft. | ₩ 198,156 | ||
132S0036BR | 갈색 | 카페트 러너 | 6" | 3ft. | ₩ 269,045 | ||
132S0036CH | 짙은 회색 | 카페트 러너 | 6" | 3ft. | ₩ 269,045 | ||
132S0046GN | 헌터 그린 | 카펫이 깔린 입구 매트 | 6" | 4ft. | ₩ 314,508 | ||
132S0048CH | 회색 | 카페트 러너 | 8ft. | 4ft. | ₩ 448,700 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.