DAYTON 범용 분할 위상 모터, TEFC, 1725 RPM, 48Z
스타일 | 모델 | 축 길이 | 완전 부하 암페어 | HP | 길이 덜 샤프트 | 설치 | 명판 RPM | 속도의 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ05 | 1.5 " | 4.7/3.3 | 1 / 4, 1 / 12 | - | 크래들베이스 | 1725/1140 | 2 | 11.437 " | ₩ 553,297 | |
B | 6XJ06BE | 1.875 " | 3.2 | 1/6 | 9 2 / 16 " | Base | 1725 | 1 | 11 " | ₩ 357,280 | |
B | 6XJ07BE | 1.875 " | 4.9 | 1/4 | 8 11 / 16 " | Base | 1725 | 1 | 10.625 " | ₩ 339,500 |
범용 스플릿 위상 모터, TEFC, 1725 RPM, 48Z
Dayton 범용 분할 위상 모터는 점진적인 속도 증가가 필요한 송풍기, 팬 및 소형 컨베이어와 같은 중저 토크 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 압연 강철 NEMA 프레임으로 완전히 밀폐된 팬 냉각 인클로저는 원하는 작동을 위한 여러 속도 설정이 있는 연속 작동 모터를 특징으로 합니다. 클래스 F 절연은 고온 환경에서 작동을 보장합니다. 부드러운 전달을 위해 볼 베어링이 장착되어 있으며 샤프트는 시계 방향과 시계 반대 방향으로 모두 회전할 수 있습니다. 3.2, 4.7 및 4.9암페어 정격 전류로 제공되는 다양한 분할 위상 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 엔진 구동 압축기 제어
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- 클립 베어링
- 검출기 튜브 펌프 및 키트
- 도크 및 메 자닌 게이트
- 일회용 내화성작업복
- 빗자루 브러시 및 먼지 팬
- 임팩소켓 및 비트
- 사포
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- GRACO 에어리스 스프레이 건
- TOUGH GUY 유연한 침대 스파이크 신발
- SPEEDAIRE 필터/조절기/윤활기
- SQUARE D HOM 시리즈, 플러그인 회로 차단기
- SMITH-COOPER Schedule 40, 316 스테인리스 강관
- PASS AND SEYMOUR Flexcor 시리즈 3/4인치 NPT 디럭스 스트레인 릴리프 디럭스 알루미늄 코드 그립
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3 1/4-8 나사
- ANVIL 파이프 롤 스탠드, 조정 가능
- SPEARS VALVES FKM 틈막이, Fipt x Fipt를 가진 PVC 신식 표준 탱크 접합기