그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 그라인딩 휠 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
아버 크기 | 1" |
본드 타입 | 수지 |
색상 | 갈색 |
지름 | 8" |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 3600 |
두께 | 1" |
타입 | 1에게 입력 |
UPC | 662530444541 |
휠 타입 | 벤치 / 페데스탈 |
선박 중량 (kg) | 2.21 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 21.34 |
선박 폭 (cm) | 21.34 |
HS 코드 | 6804221000 |
원산지 | MX |
모델 | 항목 | 경도 | 연마 재 | 아버 홀 | 최대 RPM | 두께 | 타입 | 휠 지름 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66252836548 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (K) | 산화 알루미늄 | - | 4140 | 1 / 2 " | 1에게 입력 | - | 5 | ₩ 460,897 | |
66252837420 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (K) | 산화 알루미늄 | - | 4140 | 3 / 4 " | 1에게 입력 | - | 5 | ₩ 644,000 | |
66253160024 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 3 / 4 " | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 404,827 | |
66253160137 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 3 / 4 " | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 410,830 | |
66253160749 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 474,477 | |
66253160750 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (I) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 458,395 | |
66253160758 | 스트레이트 그라인딩 휠 | 중간 (K) | 산화 알루미늄 | - | 2485 | 1" | 1에게 입력 | - | 1 | ₩ 457,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.