그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 12 "X 12" |
덕트 크기 | 12 "X 12" |
계량기 | 22 |
입구 직경 | 12 " |
길이 | 16 " |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 12 " |
타입 | 탭 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307994000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 입구 직경 | 길이 | 출구 Dia. | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040302775 | 4 "X 4" | 4 "X 4" | 4" | 8" | 4" | 8" | ₩ 184,152 | |
8040302780 | 6 "x 4" | 6 "x 4" | 6" | 8" | 4" | 8" | ₩ 184,152 | |
8040302789 | 8 "X 4" | 8 "X 4" | 8" | 8" | 4" | 8" | ₩ 160,230 | |
8040302782 | 6 "X 6" | 6 "X 6" | 6" | 10 " | 6" | 10 " | ₩ 210,490 | |
8040302791 | 8 "X 6" | 8 "X 6" | 8" | 10 " | 6" | 10 " | ₩ 202,492 | |
8040302793 | 8 "X 8" | 8 "X 8" | 8" | 12 " | 8" | 12 " | ₩ 224,367 | |
8040302802 | 10 "X 4" | 10 "X 4" | 10 " | 8" | 4" | 8" | ₩ 184,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.