양자 저장 시스템 라벨 홀더
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 마감재 | 길이 | 자재 | 실장 형 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LBL2X8 | 2" | 초기화 | 투명한 | 8" | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 32 " | - | ₩ 34,527 | |
B | LBL2X8CO | 2.5 " | 검정 | 플랫 블랙 | 8.5 " | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 4 " | 전도성 그리드 컨테이너 | ₩ 45,902 | |
C | SNH010 | 3" | 초기화 | 투명한 | 5" | 폴리 프로필렌 | 스냅 온 | 1 / 32 " | - | ₩ 38,150 | |
A | LBL5X8 | 3" | 초기화 | 투명한 | 5" | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 32 " | - | ₩ 49,875 | |
D | QDL-2115 | 5" | 초기화 | - | - | 비닐 | - | - | 유통 컨테이너 | ₩ 106,610 | |
A | LBL3X5 | 5" | 초기화 | 투명한 | 5" | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 32 " | - | ₩ 37,275 | |
E | LBL5X8CO | 5.5 " | 검정 | 플랫 블랙 | 8.5 " | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 4 " | 전도성 그리드 컨테이너 | ₩ 58,800 | |
F | LBL3X5CO | 5.25 " | 검정 | 플랫 블랙 | 5.5 " | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 4 " | 전도성 그리드 컨테이너 | ₩ 56,017 |
라벨 홀더
Quantum Storage Systems 라벨 홀더는 보관된 내용물을 쉽게 식별할 수 있도록 빈에 태그를 부착하는 데 사용됩니다. 투명한 스냅온 유형의 라벨 홀더는 전도성의 분할 가능한 그리드 컨테이너와 함께 사용됩니다. 플랫 블랙 및 투명 행잉 라벨 홀더는 뚜껑이 있거나 없는 통의 토트에 단단히 고정되며 통에서 쉽게 부착 및 분리할 수 있습니다. 2에서 5.5인치까지의 너비로 제공되는 다양한 라벨 홀더 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도로 설비
- 파이프 / 튜브 브러쉬
- 전기 기기 제어
- 마당 소화전
- 임시 비상 대피소
- 공작용품
- 실험실 기기
- 공기처리
- 파워 가위
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- BRADY 파이프 마커, 연료 유
- 3M 와플 페이스가있는 복합 패드
- HALLOWELL 보안 모듈 식 스토리지 유닛
- SQUARE D 터미널 블록
- USA SEALING Buna N 플랜지 개스킷, 외경 5-1/8인치
- COOPER B-LINE B425 시리즈 XNUMX홀 U 지지대
- HOFFMAN Spectra Cool G57 시리즈 실내/실외 인클로저 에어컨
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 0-80 Unf
- APOLLO VALVES 와셔
- APPLETON ELECTRIC 방폭 조합 모터 스타터