그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 홀더 |
색상 | 초기화 |
마감재 | 투명한 |
홀더 스타일 | 포켓 |
길이 | 8" |
자재 | 폴리 프로필렌 |
실장 형 | 교수형 |
두께 | 1 / 32 " |
UPC | 651588012031 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 마감재 | 길이 | 자재 | 실장 형 | 두께 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBL2X8CO | 2.5 " | 검정 | 플랫 블랙 | 8.5 " | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 4 " | 전도성 그리드 컨테이너 | ₩ 45,902 | ||
LBL3X5CO | 5.25 " | 검정 | 플랫 블랙 | 5.5 " | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 4 " | 전도성 그리드 컨테이너 | ₩ 56,017 | ||
LBL5X8CO | 5.5 " | 검정 | 플랫 블랙 | 8.5 " | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 4 " | 전도성 그리드 컨테이너 | ₩ 58,800 | ||
QDL-2115 | 5" | 초기화 | - | - | 비닐 | - | - | 유통 컨테이너 | ₩ 106,610 | ||
SNH010 | 3" | 초기화 | 투명한 | 5" | 폴리 프로필렌 | 스냅 온 | 1 / 32 " | - | ₩ 38,150 | ||
LBL5X8 | 3" | 초기화 | 투명한 | 5" | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 32 " | - | ₩ 49,875 | ||
LBL3X5 | 5" | 초기화 | 투명한 | 5" | 폴리 프로필렌 | 교수형 | 1 / 32 " | - | ₩ 37,275 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.