그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 젖꼭지 |
코팅 | 아연 |
덕트 크기 | 14 " |
피팅 재료 | 아연 도금 강판 |
계량기 | 22 |
입구 직경 | 14 3 / 32 " |
길이 | 10.625 " |
출구 Dia. | 14.187 " |
압력 등급 | 2 "~ 42"WG |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 덕트 크기 | 입구 직경 | 길이 | 출구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8040207312 | 16 " | 16.156 " | 11.625 " | 16.187 " | ₩ 126,822 | |
8040207326 | - | - | - | - | ₩ 154,157 | |
8040207334 | - | - | - | - | ₩ 296,397 | |
8040207325 | - | - | - | - | ₩ 175,700 | |
8040207324 | - | - | - | - | ₩ 130,182 | |
8040207323 | - | - | - | - | ₩ 141,627 | |
8040207322 | - | - | - | - | ₩ 120,067 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.