MILWAUKEE VALVE 저연 브론즈 글로브 밸브, NPT
필터
바디 재질 : 낮은 납 청동 , 보닛 스타일: 스레드 된 , 연결 타입: NPT , 핸들 재질: 가단성 철 , 손잡이 유형: 핸드 휠 , 최대. 유체 온도: 200도 F , 최대. 수압: 300의 PSI , 줄기 재료: 브론즈 , 밸브 스템 유형: 상승 , 웨지 재질: 브론즈
스타일 | 모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | UP502-38 | 1 13 / 16 " | 3 / 8 " | 3.187 " | ₩ 361,357 | |
A | UP502-14 | 1.625 " | 1 / 4 " | 3-1 / 16 " | ₩ 340,410 | |
A | UP502-12 | 2 5 / 16 " | 1 / 2 " | 3.75 " | ₩ 349,177 | |
A | UP502-34 | 2 9 / 16 " | 3 / 4 " | 4" | ₩ 376,880 | |
A | UP502 1 형 | 2 15 / 16 " | 1" | 4.375 " | ₩ 522,357 | |
A | UP502-112 | 3 11 / 16 " | 1.5 " | 5.75 " | ₩ 920,622 | |
A | UP502-114 | 3.375 " | 1.25 " | 5.187 " | ₩ 696,657 | |
A | UP502 2 형 | 4.437 " | 2" | 6.75 " | ₩ 1,452,622 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 루버 랙 및 패널
- 발전기 전환 스위치-자동
- 오일 제거 필터
- Arbors
- 토양 프로브
- 샌딩 액세서리
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 밸브
- 플러시 밸브
- 지붕이기
- DIXON 고 유량 니플
- 3M 폴리프로필렌 정수 필터 시스템, 3/8인치 NPT
- STREAMLIGHT 전술 LED 휴대용 손전등, 알루미늄
- KETT TOOLS 드릴 스핀들
- THOMAS & BETTS 54208 시리즈 러그 압축 커넥터
- THOMAS & BETTS 암 분리 단자
- VERMONT GAGE NoGo 표준 스레드 플러그 게이지, 11/16-32 Un
- MARTIN SPROCKET 콤비네이션 렌치 세트, 크롬
- LABCONCO 진공 농축기 시스템
- AIRMASTER FAN AIF 시리즈 인라인 덕트 팬