그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 4" |
덕트 크기 | 4" |
계량기 | 24 |
입구 직경 | 4" |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 4" |
타입 | 90도 팔꿈치 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7307994000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 덕트 크기 | 계량기 | 입구 직경 | 길이 | 출구 Dia. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8010005258 | 4" | 4" | 22 | - | 8" | - | 버터 플라이 밸브 | ₩ 188,825 | |
8010005260 | 6" | 6" | 22 | - | 8" | - | 버터 플라이 밸브 | ₩ 191,852 | |
8010005262 | 8" | 8" | 22 | - | 13 " | - | 버터 플라이 밸브 | ₩ 204,522 | |
8010005256 | 10 " | 10 " | 22 | - | 13 " | - | 버터 플라이 밸브 | ₩ 209,632 | |
8010005243 | 12 " | 12 " | 22 | - | 13 " | - | 버터 플라이 밸브 | ₩ 263,095 | |
8010000963 | 6" | 6" | 24 | 6" | - | 6" | 90도 팔꿈치 | ₩ 213,920 | |
8040400004 | 8" | 8" | 22 | 8" | - | 8" | 90도 팔꿈치 | ₩ 400,225 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.