AIRMASTER FAN CDU 시리즈 다이렉트 드라이브 원심 업블라스트/벽 팬
스타일 | 모델 | 기본 크기 | Dimensions | 유량 | HP | 속도 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32637 | 19x 2 " | 17-3 / 4 " | 537cfm | 1/15 | 1600 분당 회전 수 | 8 3 / 4 " | ₩ 1,100,654 | RFQ
|
A | 32638 | 19x 2 " | 22 " | 870cfm | 1/15 | 1525 분당 회전 수 | 10 1 / 2 " | ₩ 1,573,090 | RFQ
|
A | 32642 | 21x 2 " | 25-1 / 2 " | 1210cfm | 1/3 | 1525 분당 회전 수 | 11 3 / 4 " | ₩ 1,787,927 | RFQ
|
A | 32728 | 21x 2 " | 28-7 / 8 " | 2100cfm | 1/3 | 1700 RPM | 11 3 / 4 " | ₩ 1,832,727 | RFQ
|
A | 32643 | 21x 2 " | 25-1 / 2 " | 1390cfm | 1/2 | 1650 RPM | 13 3 / 4 " | ₩ 2,128,000 | RFQ
|
CDU 시리즈 다이렉트 드라이브 원심 업블라스트/월 팬
Airmaster CDU 시리즈 직접 구동 원심 상향 폭발/벽 팬은 깨끗하고 편안한 환경을 위해 연기, 냄새 및 과도한 열을 제거하기 위해 주방, 레스토랑 및 요식업 시설에서 사용됩니다. 이 환기 장치는 공기 재순환을 방지하고 비상 차단 스위치로 안전을 보장하기 위해 높은 수직 배출 설계를 갖추고 있습니다. 일관된 공기 흐름을 위해 과부하가 없는 후방 경사 휠이 특징입니다. 이 장치는 표준 가변 속도 제어를 통해 사용자 정의 가능한 작동을 허용합니다. 조용한 성능을 위해 고무 진동 절연 장치가 함께 제공되며 설치가 용이하도록 컴팩트한 크기를 갖추고 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 화재 및 연기 차단기
- 유압식 유량 분배기
- 침투제 및 윤활제
- 소용돌이 튜브
- 임팩소켓 및 비트
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 앵커
- 풍속계
- 스프로킷 및 검사 서비스 도어
- KABELSCHLEPP Uniflex (tm) 개방형, 나일론
- TB WOODS GR 폼 플렉스 커플링
- COOPER B-LINE 유형 12 이중 도어 이중 액세스 프리 스탠딩 접지 장착 인클로저
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 3-44 Unf
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브 박스 스케줄 40 x 스케줄 40, EPDM
- Arrow Pneumatics F5 시리즈 중간 유착 필터
- LEGRIS 매니 폴드
- MORSE CUTTING TOOLS 스퀘어 및 코너 반경 엔드 밀, 5972G 시리즈
- TSUBAKI QD 부싱, SH형
- BROWNING No.160 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓