항목 | 수은 회수 진공 |
공기 흐름 | CFM 99 |
A | 8.3 |
평균 브러시 수명 | 1000 시간. |
캐스터 | 가능 |
배수 | 아니 |
필터 유형 | HEPA 및 탄소 |
높이 | 40 " |
호스 직경 | 1.25 " |
호스 길이 | 10ft. |
Hz | 60 |
길이 | 35 " |
피크 HP | 1.3 |
전원 코드 길이 | 30ft. |
소음 수준 | 75 |
정적 압력 | 117 " |
탱크 용량 | 12 갤런 |
탱크 재질 | 폴리에틸렌 |
전압 | 120 |
와트 | 1000 |
폭 | 21 " |
선박 중량 (kg) | 58.97 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 81.28 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8508190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 소음 수준 | 공기 흐름 | A | 탱크 재질 | 와트 | 폭 | 필터 유형 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M90049 | 61 | CFM 24 | 9 | 스테인리스 강 | 1100 | 18.5 " | HEPA | 30 " | ₩ 13,783,227 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.