항목 | 게이트 밸브 |
본체 재질 | 탄소강 |
클래스 | 클래스 600 |
컴플라이언스 | API 598 쉘 및 누출 테스트 |
연결 유형 | 소켓 용접 |
손잡이 재질 | 탄소강 |
핸들 타입 | 핸드 휠 |
입구에서 출구까지 길이 | 6 45 / 64 " |
맥스. 유체 온도. | 800도 F |
파이프 크기 | 2" |
줄기 재질 | 410 스테인레스 스틸 |
핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 11-13 / 32 " |
밸브 스템 유형 | 상승 |
웨지 소재 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 7.79 |
선박 높이 (cm) | 16.76 |
선박 길이 (cm) | 29.21 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 8481803055 |
원산지 | CN |
모델 | 입구에서 출구까지 길이 | 파이프 크기 | 핸들 상단에서 입구 중앙까지 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1 / 2-18S-FS2-WB | 3 13 / 64 " | 1 / 2 " | 6-19 / 64 " | ₩ 128,800 | |
3 / 4-18S-FS2-WB | 3.5 " | 3 / 4 " | 6-45 / 64 " | ₩ 149,152 | |
01-18S-FS2-WB | 4 19 / 64 " | 1" | 7-29 / 32 " | ₩ 187,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.