NEWCO
1936년에 설립된 Cameron의 하위 브랜드인 NEWCO는 화학, 제약, 제조 및 광산업을 위한 고품질 밸브를 제조합니다. 상세 보기
필터
배관
접착제/실란트/테이프
뉴코 소개
Newco Coffee는 음료 디스펜스 장비 및 관련 액세서리의 선두 공급업체입니다. 광범위한 카탈로그에는 CX 터치 브루어, 텔레스코핑 브루어, LCD 터치 컨트롤러 및 건조 조미료 디스펜서가 포함됩니다. 뉴코 커피메이커 CX 터치 브루어는 QR 기술을 탑재해 터치 조작을 줄인 포드를 추출해 세균 번식을 더욱 줄였다. 이 양조업체의 QR 기술은 자체 무료 웹 앱을 사용하여 크기와 강도의 사용자 지정 가능한 기능을 지원합니다.
사우디 아라비아, UAE, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 등 60 개국 이상에 공급 및 배송합니다. 전화, WhatsApp, 라이브 채팅을 통해 당사에 접촉하거나이 페이지의 양식을 제출하여 오늘 필요한 동등한 부품을 얻을 수 있습니다!
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 NEWCO 파트 번호은 동등한 Dixon, Apollo, Haywards 및 Milwaukee 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 NEWCO 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 NEWCO 제품은 크기가 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
NEWCO 밸브를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 운반되는 유체 또는 가스의 유형, 파이프라인의 압력 및 온도, 유속 및 파이프라인 크기가 포함됩니다.
체크 밸브는 언제 설치해야 합니까?
응축수 역류의 가능성이 있는 경우에는 체크밸브를 설치하여야 합니다.
NEWCO 밸브는 얼마나 자주 테스트해야 합니까?
이상적으로는 최소 XNUMX년에 한 번 안전 밸브를 주기적으로 테스트하는 것이 좋습니다. 그러나 빈번한 테스트에는 파편이나 기타 오염 물질이 밸브 시트에 유입되어 잠재적으로 누출이 발생할 위험이 있습니다.
NEWCO 글로브 밸브의 장점은 무엇입니까?
- 뉴코 글로브 밸브 정확한 흐름 제어와 우수한 차단 기능을 허용하는 내부 배플이 있는 구체 모양의 본체가 있어 누수 방지 연결을 보장합니다.
- 이 글로브 밸브는 유지 관리 및 수리가 쉽습니다.
- 방향성 측면에서 설치가 용이하여 배관 시스템의 레이아웃에 더 큰 유연성을 제공합니다.
더 알아보기
- 돌리/달리/운반기/무버
- 파워 드릴
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 안구보호
- 데이터 기록계
- 드릴 비트 및 탭 세트
- 도구 추출
- 고전압 프로브 미터
- 스트럿 채널
- 오토 클레이브
- NORDFAB 진동 차단기
- BEL-ART - SCIENCEWARE 가방 폴리에틸렌 4mil
- ABILITY ONE 플랫 걸레 마이크로 화이버 18 인치 길이 x 5 너비
- GREENLEE 녹아웃 다이스
- MILLER - WELDCRAFT 노즐, 알루미나
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/8-28 Un
- APPROVED VENDOR 에어 디플렉터
- GRAINGER 패치 패널, 12p, Half U
- POLYSCIENCE 가열 및 냉장 순환 조
- SDC 전자기 잠금 전원 공급 장치