그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 덕트 테이프 |
접착력 | 50 온스 / 인치 |
점착제 | 고무 |
색상 | 은 |
길이 | 60일 |
자재 | 폴리에틸렌 코팅 천 |
성능 온도. | 화씨 30도 ~ 200도 |
셰이프 | 연속 롤 |
인장 강도 | 29 파운드 / 인치 |
두께 | 9만 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 14.73 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 5906100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 접착력 | 색상 | 폭 | 지름 | 학년 | 길이 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
557 | 14만 | 45 온스 / 인치 | 검정 | 48mm | - | - | 55m | 화씨 30도 ~ 200도 | 1 | ₩ 47,180 | ||
557 | 14만 | 45 온스 / 인치 | 은 | 48mm | - | - | 55m | 화씨 30도 ~ 200도 | 1 | ₩ 37,222 | ||
357 | 13만 | 55 온스 / 인치 | 빨간색 | 48mm | - | - | 55m | 화씨 30도 ~ 200도 | 1 | ₩ 44,345 | ||
345 | 12만 | 48 온스 / 인치 | 검정 | 48mm | - | - | 55m | 화씨 30도 ~ 200도 | 1 | ₩ 33,075 | ||
357N | 13만 | 65 온스 / 인치 | 은 | 48mm | - | - | 55m | 화씨 30도 ~ 200도 | 1 | ₩ 34,440 | ||
357N | 13만 | 65 온스 / 인치 | 은 | 72mm | - | - | 55m | 화씨 30도 ~ 200도 | 1 | ₩ 60,147 | ||
357N | 13만 | 65 온스 / 인치 | 빨간색 | 48mm | - | - | 55m | 화씨 30도 ~ 200도 | 1 | ₩ 34,195 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.