플랫 배송

균일 배송 ₩ 55000

NASHUA 557 덕트 테이프 48mm x 55m 14mil 검은 색 | AA2AVL 10A995

NASHUA 557 덕트 테이프 48mm x 55m 14mil 검정색

항목 : AA2AVL모델: 557교차 참조 : 10A995
재고 있음

그것을 얻으십시오 , 2월 23

₩ 55000 정액배송 총 중량이 55000kg 미만인 주문에는 정액 배송료 10원이 적용됩니다. 10kg을 초과하는 주문에는 기본 배송료가 부과됩니다.

₩ 38,960
5.00% 꺼짐
₩ 37,008 /단위
장바구니에 추가
견적요청

결제

배송

제품 사양 :

항목 덕트 테이프
강철에 대한 접착력 45 온스 / 인치
점착제 고무
접착 성 재료 고무
브랜드 및 시리즈 내슈아 557
색상 검정
공통 산업 건설
덕트 테이프 등급 등급 프리미엄
덕트 테이프 길이 55m
덕트 테이프 주요 소재
덕트 테이프 종류 프리미엄 덕트 테이프
덕트 테이프 폭 48 mm
환경 실내 및 실외
마감재 폴리에틸렌 코팅
임페리얼 테이프 길이 60 미터
임페리얼 테이프 WXL 1 7/8" x 60 야드
임페리얼 테이프 폭 1 7 / 8 "
길이 55m
자재
최대 테이프 성능 온도 200 ° F
미터법 테이프 길이 55m
미터법 테이프 폭 48 mm
최소 테이프 성능 온도 40 ° F
성능 온도. + 30 ° F ~ + 200 ° F
제품 형태 연속 롤
연속 557 시리즈
셰이프 연속 롤
사양 충족 Ul 상장
테이프 접착 형식 단면
테이프 접착 소재 고무
테이프 백킹 구조
테이프 백킹 소재 폴리에틸렌 코팅 천
테이프 색상 검정
테이프 분배 양식 연속 롤
테이프 듀티 등급 무거운 의무
테이프 신장 평가되지 않음
테이프 메시지 Polyken 557, UL 인증 181B-Fx, 82P4, 1등급 덕트용
테이프 저항 특성 내습성
테이프 모양 연속 롤
테이프 하위 유형 UL 인쇄 덕트 테이프
테이프 인장 강도 29파운드/인치
테이프 두께 천 14
테이프 타입 덕트 및 수리 테이프
온도 범위 40 ° F ~ 200 ° F
두께 천 14
48 mm

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.95
선박 높이 (cm)30.73
선박 길이 (cm)37.59
선박 폭 (cm)37.59
HS 코드5906100000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델테이프 하위 유형테이프 색상테이프 두께강철에 대한 접착력듀티 등급덕트 테이프 등급덕트 테이프 길이덕트 테이프 폭가격
NASHUA 557 덕트 테이프 48mm x 55m 14mil은 | AA2AVM 10A996 557UL 인쇄 덕트 테이프회색천 1445 온스 / 인치-등급 프리미엄55m48 mm₩ 37,920
NASHUA 357 덕트 테이프 48mm x 55m 13mil 빨간색 | AA2AVN 10C002 357일반용 덕트 테이프빨간색천 1395 온스 / 인치-등급 프리미엄55m48 mm₩ 34,864
NASHUA 345 덕트 테이프 48mm x 55m 12mil 검은 색 | AA2AVP 10C003 345일반용 덕트 테이프검정천 1270 온스 / 인치-등급 산업55m48 mm₩ 27,056
NASHUA 357N 덕트 테이프 48mm x 55m 13mil은 | AA7AFH 15R435 357N--------₩ 43,312
NASHUA 357N 덕트 테이프 72mm x 55m 13mil은 | AA7AFJ 15R436 357N--------₩ 75,632
NASHUA 357N 덕트 테이프 48mm x 55m 13mil 빨간색 | AA7AFK 15R437 357N핵 등급 덕트 테이프빨간색천 1395 온스 / 인치-등급 프리미엄55m48 mm₩ 40,064
NASHUA 398 덕트 테이프 72mm x 55m 11mil 흰색 | AA7AFL 15R438 398일반용 덕트 테이프천 1180 온스 / 인치-등급 산업55m72 mm₩ 33,648

제품 탐색

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

NASHUA 557 덕트 테이프 48mm x 55m 14mil 검정색
₩ 38,960 /단위