SPEEDAIRE 복동형 소형 공기 실린더, 기본 마운트, 3/4" 보어 직경
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 3 / 4 " , 실린더 유형: 콤팩트 , 엔드 캡 재질: 알류미늄 , 마치다: 은 , 자기 피스톤: 아니 , 최대. 짐: 88의 파운드 , 맥스. 압력: 200의 PSI , 마운트: Basic , 피스톤 재질: 알류미늄 , 피스톤 로드 재질: 스테인리스 강 , 포트 크기: # 10-32 UNF , 로드 나사산 길이: 0.46 " , 로드 스레드 크기: # 10-32 여성 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -40도 ~ 200도 F , 타이로드 재질: 스테인리스 강 , 튜브 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 로드 Dia. | 행정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YCX8 | 1.64 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 156,380 | |
A | 5YCX9 | 1.89 " | 3 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 156,380 | |
B | 5YCR3 | 1.815 " | 5 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 96,022 | |
B | 5YCR4 | 2.065 " | 5 / 16 " | 1 / 2 " | ₩ 96,022 | |
A | 5 년 | 2.14 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 156,380 | |
A | 5YDA6 | 2.26 " | 3 / 16 " | 1 / 4 " | ₩ 167,702 | |
B | 5YCR5 | 2.315 " | 5 / 16 " | 3 / 4 " | ₩ 96,022 | |
B | 5YCR6 | 2.565 " | 5 / 16 " | 1" | ₩ 96,022 | |
B | 5YCJ9 | 2.685 " | 5 / 16 " | 2" | ₩ 98,262 | |
A | 5YDA9 | 3.01 " | 3 / 16 " | 1" | ₩ 167,702 | |
A | 5 년 | 3.39 " | 3 / 16 " | 2" | ₩ 177,817 | |
B | 5YCR7 | 3.565 " | 5 / 16 " | 2" | ₩ 106,189 | |
B | 5YCK0 | 3.685 " | 5 / 16 " | 3" | ₩ 103,967 | |
A | 5 년 | 4.01 " | 3 / 16 " | 2" | ₩ 197,960 | |
A | 5 년 | 4.39 " | 3 / 16 " | 3" | ₩ 171,710 | |
B | 5YCR8 | 4.565 " | 5 / 16 " | 3" | ₩ 111,789 | |
B | 5YCK1 | 4.685 " | 5 / 16 " | 4" | ₩ 103,530 | |
A | 5 년 | 5.01 " | 3 / 16 " | 3" | ₩ 197,960 | |
A | 5 년 | 5.39 " | 3 / 16 " | 4" | ₩ 185,657 | |
B | 5YCR9 | 5.565 " | 5 / 16 " | 4" | ₩ 117,582 | |
A | 5 년 | 6.010 " | 3 / 16 " | 4" | ₩ 197,960 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 건조기 부스터 팬
- Tiedowns
- 전기 핸드 및 다이 그라인더
- 문 뷰어
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 임팩소켓 및 비트
- 가스히터 관련
- 달아서 달아서 장비
- 특수히터
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 3M 제공된 공기 호스, 25 피트, 1/2 "ID
- DAYTON 개방형 방적, 페이스 /베이스 마운팅 b 제트 펌프 모터
- SOLARTECH POWER SolarTech 커넥터
- SMITH-BLAIR 클램프 아이언 수리
- WESTWARD 3/4인치 고정 마이크로미터 토크 렌치
- TENNSCO Q 라인 시리즈 선반 추가 유닛
- CLIMAX METAL PRODUCTS 샌딩 드럼
- ALL MATERIAL HANDLING 그립 조
- HUMBOLDT Tri-Breeze 경화실 시스템 소독제
- BALDOR / DODGE 카운터샤프트 피니언