그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기 |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 24 시간. |
배터리 타입 | 리튬 폴리머 |
깊이 | 2" |
디스플레이 | 흑백의 |
가스 종류 | LEL, O2, CO, H2S |
높이 | 4" |
주택 컬러 | 숯 |
작동 온도 범위 | -40도 ~ 140도 F |
분해능 | O2 0.1 % Vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1 % |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 배터리 수명 | 배터리 타입 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10154072 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,623,685 | ||
10154073 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 50 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,526,000 | ||
10154074 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 1999 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,614,655 | ||
10154181 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,331,820 | ||
10154182 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,325,345 | ||
10154184 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 50 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,296,680 | ||
A-ALT5XALK0200C010 | 가스 감지기 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,835,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.