그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 다중 가스 감지기 |
알람 설정 | 조절할 수 있는 |
경보 종류 | 청각, 시각, 진동 |
배터리 수명 | 18 개월 |
배터리 타입 | 리튬 |
깊이 | 1-29 / 32 " |
감지 | 일산화탄소, 수소 |
디스플레이 | 흑백의 |
가스 종류 | CO, H2 |
높이 | 3 13 / 32 " |
주택 컬러 | 차콜 그레이 |
작동 온도 범위 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) |
분해능 | 25ppm |
센서 범위 | 0 - 1999 ppm |
폭 | 2 7 / 32 " |
선박 중량 (kg) | 0.21 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 9027100000 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 배터리 수명 | 배터리 타입 | 작동 온도 범위 | 분해능 | 센서 범위 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10154072 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,623,685 | ||
10154073 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 50 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,526,000 | ||
10154181 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,331,820 | ||
10154182 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 100 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,325,345 | ||
10154184 | 다중 가스 감지기 | 18 개월 | 리튬 | -20도에서 +50도 C (-4도에서 +122도 F) | 25ppm | 0 - 50 ppm | 2 7 / 32 " | 1-29 / 32 " | ₩ 1,296,680 | ||
10178356 | 다중 가스 감지기 | 24 시간. | 리튬 폴리머 | -40도 ~ 140도 F | O2 0.1 % Vol., H2S 1 ppm, CO 1 ppm, LEL 1 % | - | 6" | 2" | ₩ 3,869,810 | ||
A-ALT5XALK0200C010 | 가스 감지기 | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,835,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.