MICRO 100 GEM 시리즈 엔드밀
스타일 | 모델 | 지름 | 마감재 | 절단 길이 | 플루트 수 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 보석-001-4 | 1" | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 4 | 4" | 1" | ₩ 540,575 | |
B | 보석-500-4 | 1 / 2 " | 코팅되지 않은 | 1" | 4 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 123,900 | |
C | GEM-500-3X | 1 / 2 " | AlTiN 코팅 | 1" | 3 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 138,372 | |
C | 보석-500-3 | 1 / 2 " | 코팅되지 않은 | 1" | 3 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 129,832 | |
D | 보석-500-2 | 1 / 2 " | 코팅되지 않은 | 1" | 2 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 123,952 | |
D | GEM-500-2X | 1 / 2 " | AlTiN 코팅 | 1" | 2 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 144,042 | |
B | GEM-500-4X | 1 / 2 " | AlTiN 코팅 | 1" | 4 | 3" | 1 / 2 " | ₩ 138,267 | |
C | 보석-250-3 | 1 / 4 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 3 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 54,390 | |
D | 보석-250-2 | 1 / 4 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 2 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 57,750 | |
D | GEM-250-2X | 1 / 4 " | AlTiN 코팅 | 3 / 4 " | 2 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 63,700 | |
C | GEM-250-3X | 1 / 4 " | AlTiN 코팅 | 3 / 4 " | 3 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 63,700 | |
B | 보석-250-4 | 1 / 4 " | 코팅되지 않은 | 3 / 4 " | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 53,147 | |
B | GEM-250-4X | 1 / 4 " | AlTiN 코팅 | 3 / 4 " | 4 | 2.5 " | 1 / 4 " | ₩ 65,397 | |
A | 보석-125-4 | 1 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 27,877 | |
E | GEM-125-2X | 1 / 8 " | AlTiN 코팅 | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 35,402 | |
A | GEM-125-4X | 1 / 8 " | AlTiN 코팅 | 1 / 2 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 32,672 | |
F | GEM-125-3X | 1 / 8 " | AlTiN 코팅 | 1 / 2 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 32,725 | |
F | 보석-125-3 | 1 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 27,509 | |
E | 보석-125-2 | 1 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1 / 2 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 28,000 | |
A | GEM-062-4X | 1 / 16 " | AlTiN 코팅 | 3 / 16 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 36,207 | |
F | GEM-062-3X | 1 / 16 " | AlTiN 코팅 | 3 / 16 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 38,797 | |
E | GEM-062-2X | 1 / 16 " | AlTiN 코팅 | 3 / 16 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 36,837 | |
E | 보석-062-2 | 1 / 16 " | 코팅되지 않은 | 3 / 16 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 33,250 | |
F | 보석-062-3 | 1 / 16 " | 코팅되지 않은 | 3 / 16 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 33,250 | |
A | 보석-062-4 | 1 / 16 " | 코팅되지 않은 | 3 / 16 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 33,250 | |
E | 보석-031-2 | 1 / 32 " | 코팅되지 않은 | 5 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,125 | |
E | GEM-031-2X | 1 / 32 " | AlTiN 코팅 | 5 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 39,112 | |
A | GEM-031-4X | 1 / 32 " | AlTiN 코팅 | 5 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 41,912 | |
A | 보석-031-4 | 1 / 32 " | 코팅되지 않은 | 5 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 36,382 | |
F | GEM-031-3X | 1 / 32 " | AlTiN 코팅 | 5 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 39,112 | |
F | 보석-031-3 | 1 / 32 " | 코팅되지 않은 | 5 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,125 | |
D | GEM-750-2X | 3 / 4 " | AlTiN 코팅 | 1.5 " | 2 | 4" | 3 / 4 " | ₩ 388,045 | |
D | 보석-750-2 | 3 / 4 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 2 | 4" | 3 / 4 " | ₩ 355,652 | |
B | GEM-750-4X | 3 / 4 " | AlTiN 코팅 | 1.5 " | 4 | 4" | 3 / 4 " | ₩ 416,447 | |
B | 보석-750-4 | 3 / 4 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 4 | 4" | 3 / 4 " | ₩ 355,652 | |
D | 보석-375-2 | 3 / 8 " | 코팅되지 않은 | 7 / 8 " | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 76,282 | |
C | GEM-375-3X | 3 / 8 " | AlTiN 코팅 | 7 / 8 " | 3 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 92,505 | |
B | GEM-375-4X | 3 / 8 " | AlTiN 코팅 | 7 / 8 " | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 98,997 | |
C | 보석-375-3 | 3 / 8 " | 코팅되지 않은 | 7 / 8 " | 3 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 69,965 | |
D | GEM-375-2X | 3 / 8 " | AlTiN 코팅 | 7 / 8 " | 2 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 84,612 | |
B | 보석-375-4 | 3 / 8 " | 코팅되지 않은 | 7 / 8 " | 4 | 2.5 " | 3 / 8 " | ₩ 76,107 | |
B | 보석-187-4 | 3 / 16 " | 코팅되지 않은 | 5 / 8 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ₩ 43,155 | |
C | 보석-187-3 | 3 / 16 " | 코팅되지 않은 | 5 / 8 " | 3 | 2" | 3 / 16 " | ₩ 42,717 | |
D | GEM-187-2X | 3 / 16 " | AlTiN 코팅 | 5 / 8 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ₩ 50,505 | |
C | GEM-187-3X | 3 / 16 " | AlTiN 코팅 | 5 / 8 " | 3 | 2" | 3 / 16 " | ₩ 53,147 | |
D | 보석-187-2 | 3 / 16 " | 코팅되지 않은 | 5 / 8 " | 2 | 2" | 3 / 16 " | ₩ 42,787 | |
B | GEM-187-4X | 3 / 16 " | AlTiN 코팅 | 5 / 8 " | 4 | 2" | 3 / 16 " | ₩ 49,437 | |
F | GEM-093-3X | 3 / 32 " | AlTiN 코팅 | 3 / 8 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 35,752 | |
E | GEM-093-2X | 3 / 32 " | AlTiN 코팅 | 3 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 38,920 | |
E | 보석-093-2 | 3 / 32 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 33,250 | |
A | GEM-093-4X | 3 / 32 " | AlTiN 코팅 | 3 / 8 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 37,922 | |
F | 보석-093-3 | 3 / 32 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 31,377 | |
A | 보석-093-4 | 3 / 32 " | 코팅되지 않은 | 3 / 8 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 32,322 | |
E | 보석-046-2 | 3 / 64 " | 코팅되지 않은 | 7 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,335 | |
A | GEM-046-4X | 3 / 64 " | AlTiN 코팅 | 7 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 39,060 | |
A | 보석-046-4 | 3 / 64 " | 코팅되지 않은 | 7 / 64 " | 4 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,440 | |
E | GEM-046-2X | 3 / 64 " | AlTiN 코팅 | 7 / 64 " | 2 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 41,912 | |
F | GEM-046-3X | 3 / 64 " | AlTiN 코팅 | 7 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 43,802 | |
F | 보석-046-3 | 3 / 64 " | 코팅되지 않은 | 7 / 64 " | 3 | 1.5 " | 1 / 8 " | ₩ 34,247 | |
B | 보석-625-4 | 5 / 8 " | 코팅되지 않은 | 1.25 " | 4 | 3.5 " | 5 / 8 " | ₩ 234,920 | |
B | GEM-625-4X | 5 / 8 " | AlTiN 코팅 | 1.25 " | 4 | 3.5 " | 5 / 8 " | ₩ 238,437 |
GEM 시리즈 엔드밀
Micro 100 GEM 시리즈 엔드밀은 가공물에서 재료를 제거하여 복잡한 형상을 만들고 표면 마감을 달성하도록 설계되었습니다. GEM 시리즈 엔드밀은 금속, 복합재, 플라스틱을 포함한 재료의 밀링, 슬로팅 및 프로파일링 작업에 사용됩니다. 효율적인 재료 제거와 부드러운 절단을 위해 4개의 플루트가 있습니다. 이 엔드밀은 내마모성과 인성을 위해 견고한 초경 구조를 갖추고 있습니다. 이 밀의 AlTiN 코팅은 마찰, 열 및 공구 마모를 줄이고 공구 수명과 성능을 향상시킵니다. 이 엔드밀에는 중앙에서 급락하여 절단을 시작할 수 있는 절삭날이 있습니다. 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 및 4인치 길이 변형으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유리 섬유 격자
- 스러스트 베어링
- 조이스틱 연산자
- 라벨 보호기
- 플랩 휠 잠금
- 콘텐츠 배급
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 안전보관
- 자동차 윤활유
- CASH ACME 황동 안전 릴리프 밸브
- DORIAN 널링 도구 스 트래들 성형
- TWECO 미그 건, 200A 와이어
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 입구 부싱
- AME INTERNATIONAL 토크 렌치
- MAIN FILTER INC. 유압 필터, 와이어 메쉬, 250미크론
- BALDOR MOTOR 완전 밀폐형 브레이크 모터, XNUMX상, 발 장착형
- WESTWARD 슬라이드 해머
- BROWNING NSS 시리즈 표준 강철 및 주철 스퍼 기어, 분할 테이퍼 부싱 포함, 8피치
- BROWNING No.40 체인용 QD 부싱 포함 강철 더블 스프라켓