항목 | 고정식 드럼 롤러 옵션 |
도어 개방 폭 | 4 피트 |
맞다 | 1상 전동기가 장착된 이중 고정식 드럼 롤러 AC |
높이 | 63.25 " |
길이 | 100 " |
제품 데이터 시트 | 모스-드럼-gek-2-5154-3.pdf |
스위치 유형 | AC 전원 |
타입 | 더블 캔 텀블러 |
폭 | 52 " |
선박 중량 (kg) | 188.1 |
선박 높이 (cm) | 167.64 |
선박 길이 (cm) | 256.54 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
HS 코드 | 8479820080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 도어 개방 폭 | 맞다 | 항목 | 길이 | 스위치 유형 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEK-456-A | 3 피트 | - | Hydra-Lift 드럼 롤러 옵션 | 88 " | 에어 스위치 | 40 " | ₩ 8,767,780 | ||
GEK-1-5154-1 | - | 단일 위상 전동기 AC가 장착된 단일 고정식 드럼 롤러 | 고정식 드럼 롤러 옵션 | 64 " | AC 전원 | 40 " | ₩ 6,450,181 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.