항목 | 하단 후크 드럼 리프터 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 높이 | 23 "~ 38" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
마감재 | 비드 블라스트 |
학년 | 학년 304 |
자재 | 스테인리스 강 |
전체 높이 | 49.25 " |
전체 길이 | 25.5 " |
전체 폭 | 24 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-1-5154ss-1.pdf |
스파크 방지 | 아니 |
기울이다 | 없음 |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
Morse 86-SS 드럼 리프터를 사용하여 작업자는 드럼을 들어올리고, 이동하고, 비울 수 있습니다. 이 수직 드럼 리프터는 최대 1000lb의 하중을 지탱할 수 있으며 직원을 신체적 상해로부터 보호하고 생산성을 높입니다. 에 따르면 미국 국가 표준 ASME B30.20, 이 모스 드럼 리프터는 정격 용량의 125%. 부하 테스트 인증서는 모든 장치와 함께 제공됩니다. Morse 86-SS 드럼 리프터는 운송 중 안정성을 위해 고품질 304 스테인리스 스틸을 사용하여 제조됩니다. 드럼은 웹 스트랩과 래칫 포지티브 그립 메커니즘을 사용하여 고정할 수 있습니다. 하단에는 드럼을 지지하는 바가 있어 드럼이 떨어지지 않고 안전하게 운반될 수 있습니다. 완전히 로드되면 Morse 86 드럼 리프터는 드럼을 기울이지 않고 운반합니다.
Morse 86-SS 드럼 리프터는 높이가 23~38인치인 드럼을 효율적이고 안전하게 로드 및 언로드하는 데 사용됩니다. 건설 현장, 부두 및 메자닌에서 강철 드럼 및 배럴뿐만 아니라 플라스틱 및 섬유 드럼을 잡고, 들어 올리고 이동할 수 있습니다. 이 드럼 리프터는 제조 과정에서 드럼을 들어 올려 기계나 충진 라인으로 비웁니다.
A. Morse 86-SS 드럼 리프터는 후크에 연결된 크레인을 사용하여 적재된 드럼을 들어올리는 데 사용됩니다. 운반용 드럼을 싣고 내리는 데 도움이 됩니다. 이 드럼 리프터는 드럼 아래 지지대와 드럼 주변의 웹 스트랩 포지티브 그립과 함께 제공됩니다. 비드 블라스트 마감 처리된 304 스테인리스 스틸로 제작되어 구조적 강성이 우수합니다.
A. Morse 86-SS 드럼 리프터는 최대 1000lb의 하중을 지원합니다.
A. Morse 86-SS 드럼 리프터의 호환 가능한 액세서리 목록은 다음과 같습니다.
A. 예, Morse 86-SS 드럼 리프터는 직경과 높이가 각각 22~23.5인치(55.9cm~59.7cm) 및 23~38인치(58.4cm~96.5cm)인 드럼을 지원합니다.
A. Morse 284-SS 리프터와 함께 Morse 86 포크 후크를 사용하여 리프터를 지게차에 단단히 장착하십시오.
A. Morse 86-SS 드럼 리프터와 같이 특별히 설계된 드럼 장비로 무거운 드럼을 옮기는 것이 좋습니다. 무거운 드럼을 잘못 취급하면 심각한 부상을 입거나, 드럼이 손상되거나, 귀중한 내용물이 낭비되거나, 심지어 환경을 오염시킬 수 있습니다. 드럼 장비의 사용과 드럼을 다루는 적절한 방법을 모든 직원에게 가르쳐야 합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.