항목 | 하단 후크 드럼 리프터 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 높이 | 23 "~ 38" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
마감재 | 파란색 |
레벨 높이 | 49 1 / 4 " |
리프팅 아이 직경. | 2 3 / 8 " |
자재 | 탄소강 |
드럼 수 | 1 |
번호 드럼 | 1 |
전체 높이 | 49.25 " |
전체 길이 | 25.5 " |
전체 폭 | 24 " |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-6314-p.pdf |
스파크 방지 | 아니 |
기울이다 | 없음 |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 43.18 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
Morse 86 드럼 리프터는 리프팅, 이동 및 비우기 목적으로 사용되는 특수 장치이며 최대 1000lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 직원을 물리적 손상으로부터 보호하고 작업 흐름의 효율성을 향상시킵니다. 웹 스트랩과 래칫 포지티브 그립 메커니즘을 사용하여 드럼을 고정할 수 있습니다. 바닥에 막대가 있어 드럼이 미끄러지지 않고 안전하게 운반됩니다. 일단 로드되면 Morse 86 드럼 리프터는 드럼을 기울이지 않고 운반합니다. 이 모스 드럼 리프터는 공장에서 정격 용량의 125%에 따라 미국 국가 표준 ASME B30.20. 각 장치에는 부하 테스트 인증서가 함께 제공됩니다. Morse 86 드럼 리프터는 고품질의 견고한 탄소강을 사용하여 제작되어 운송 중 안정성을 제공합니다.
Morse 86 드럼 리프터는 건설 현장, 부두 및 메자닌에서 강철 드럼 및 배럴뿐만 아니라 플라스틱 및 섬유 드럼을 잡고, 들어 올리고, 이동하기 위한 것입니다. 제조 공정 전반에 걸쳐 이 드럼 리프터는 드럼을 들어 올려 기계 또는 충전 라인으로 비웁니다.
A. Morse 86 드럼 리프터는 식품, 화장품, 의약품 및 화학 물질을 생산하는 공장 및 창고에서 무거운 드럼을 취급 및 운송하도록 설계된 스마트 장치로, 다양한 액체 또는 분말로 채워진 대량의 배럴을 보관해야 합니다. 드럼이 미끄러질 위험 없이 안전하게 운반되도록 바닥에 있는 막대로 지지됩니다.
A. Morse 86 드럼 리프터는 최대 1000lb의 하중을 처리할 수 있습니다.
A. Morse 86 드럼 리프터는 직경 및 높이가 각각 22~23.5인치(55.9cm~59.7cm) 및 23~38인치(58.4cm~96.5cm)인 드럼을 수용할 수 있습니다.
A. 일상 작업 중 드럼 취급 안전을 개선하는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.
A. 퓨즈 블록은 여러 개의 퓨즈를 수용할 수 있지만 퓨즈 홀더는 하나의 퓨즈만 수용할 수 있습니다.
A. 예, Morse는 다음과 동일한 모델을 제공합니다. 스테인레스 스틸 리프터.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.