LEESON C 페이스 모터, 단상, 방수, 베이스 포함 C 페이스
Leeson C 페이스 모터는 HVAC, 제조 및 생산 라인 애플리케이션을 위한 장비와의 직접 결합에 적합합니다. Leeson은 또한 완전히 동봉된 제품을 제공합니다. C면 모터 수분 존재가 높은 응용 분야에 적합합니다.
스타일 | 모델 | 모터 열 보호 | 조립 | Frame | 역률 | 보호 | RPM | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 140806.00 | - | 210-008.02 | 215TC | 83 | - | 1800 | 1 3 / 8 " | KD | ₩ 2,277,341 | |
B | 131781.00 | - | 180-016 | 184TC | 92 | - | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ₩ 2,131,105 | |
C | 132043.00 | 9700K66 | 180-016 | 184TC | 93.5 | 오토매틱 | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ₩ 2,212,000 | |
D | E113700.00 | CEJ50CA | - | 56HC | 89 | MANUAL | 1800 | 5 / 8 " | KD | ₩ 1,486,316 | |
E | 131629.00 | LEJ36BB | 180-014 | 184TC | 76 | MANUAL | 1800 | 1 1 / 8 " | CD | ₩ 1,747,250 |
특징
- 이 모터는 높은 구조적 무결성을 보장하기 위해 견고한 압연 강철 구조를 특징으로 합니다.
- 모터 내부의 일관된 공기 흐름을 유지하기 위해 개방형 방적 인클로저가 있습니다.
- 이 단상 모터는 너트와 볼트를 사용하여 고정 표면에 모터를 설치하기 위한 슬롯 섹션이 있는 견고한 베이스가 특징입니다.
표준 및 승인
- CE
- CSA
- UL
자주하는 질문
Leeson 단상 C 페이스 모터를 설치하는 방법은 무엇입니까?
이 모터는 키 배열을 사용하여 로드 커넥터에 맞는 키 샤프트 디자인을 가지고 있습니다. 일단 장착되면 샤프트는 모터에 직접 연결된 부하를 구동합니다.
Leeson C 페이스 모터는 윤활이 필요합니까?
이 모터에는 polyrex EM 윤활과 함께 영구적으로 윤활된 이중 밀봉 베어링이 있습니다. 밀폐형 설계로 잦은 윤활이 필요하지 않습니다.
Leeson C 페이스 모터에 부하를 연결하는 방법은 무엇입니까?
이 모터의 C면 디자인을 통해 사용자는 부하를 모터의 면에 직접 연결할 수 있습니다. 모터의 표면에는 긴 스템 나사를 사용하여 부하를 연결하기 위한 나사산 구멍이 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 기계 장갑
- 소켓 확장
- 이중 압력 제어
- 주철 막대 주식
- 트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치
- 보관 및 운송 카트
- 자동차 견인
- 사다리/플랫폼/비계
- 나사산 및 개스킷 실란트
- 합금강
- METRO 벽걸이 캐비닛
- WIHA TOOLS 절연 박스 엔드 렌치 세트, 15 개
- LEESON 명확한 목적 모터
- LITHONIA LIGHTING LED 포물선 키트
- DIXON 파이프 니플 닫기
- CHECKERS 주차, 주차 중지
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 3/4-10 unc
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVC CTS 암 어댑터, 소켓 x 개스킷 Fipt
- Cementex USA 코트 및 오버팬츠 키트, 40 Cal.
- REED INSTRUMENTS 교체 용 프로브