항목 | 범용 모터 |
조립 | 210-008.02 |
암호 | G |
디자인 | L |
Duty | 끊임없는 |
Enclosure | DP |
Frame | 215TC |
완전 부하 암페어 | 36 |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
kW | 5.6 |
윤활제/루브리컨트 | 폴리렉스 EM |
맥스. 주변 온도. | 40 |
설치 | 까다로운 |
포장 | B |
상 | 1 |
역률 | 83 |
회전 | 선택적 CCW |
RPM | 1800 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 1 3 / 8 " |
타입 | KD |
UPC | 691720923269 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 54 |
선박 높이 (cm) | 36.2 |
선박 길이 (cm) | 57.48 |
선박 폭 (cm) | 40.97 |
프로덕트 | 모델 | 모터 열 보호 | 조립 | Frame | 역률 | 보호 | RPM | 샤프트 디아. | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131629.00 | LEJ36BB | 180-014 | 184TC | 76 | MANUAL | 1800 | 1 1 / 8 " | CD | ₩ 1,747,250 | ||
131781.00 | - | 180-016 | 184TC | 92 | - | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ₩ 2,131,105 | ||
132043.00 | 9700K66 | 180-016 | 184TC | 93.5 | 오토매틱 | 3600 | 1 1 / 8 " | KD | ₩ 2,212,000 | ||
E113700.00 | CEJ50CA | - | 56HC | 89 | MANUAL | 1800 | 5 / 8 " | KD | ₩ 1,486,316 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.