항목 | 하단 후크 드럼 리프터 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
드럼 용량 | 55 갤런 |
드럼 Dia. | 22 "~ 23.5" |
드럼 높이 | 23 "~ 38" |
드럼 재질 | 플라스틱, 강철, 섬유 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 플라스틱, 강철 또는 섬유 |
포함 사항 | 포크 포켓 |
자재 | 탄소강 |
other | 포크 포켓 |
전체 높이 | 49.25 " |
전체 길이 | 25.5 " |
전체 폭 | 24 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-86.pdf |
스파크 방지 | 아니 |
기울이다 | 없음 |
타입 | 수직선 |
선박 중량 (kg) | 109.35 |
선박 높이 (cm) | 147.32 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.