항목 | 5갤런 통 핸들러 |
동작 | 들어올리고, 기울이고, 붓는다 |
기본 치수 | 33 "X 33" |
생산 능력 | 150의 파운드. |
드럼 Dia. | 11 "~ 12" |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 5 갤런 |
드럼 유형 | 금속/플라스틱 |
높이 | 5ft. |
다리 높이 | 4" |
최대 리프팅 높이. | 5 피트 |
전반적인 깊이 | 33 " |
전체 높이 | 80 " |
전체 폭 | 32 3 / 8 " |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-83.pdf |
회전 각 | 360도 |
스윙 방향 | 왼쪽 또는 오른쪽 |
기울기 비율 | 1:1 |
회전 반경 | 48 " |
타입 | 싱글캔 |
선박 중량 (kg) | 81 |
선박 높이 (cm) | 208.28 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.