항목 | 5갤런 통 핸들러 |
동작 | 들어올리고, 기울이고, 붓는다 |
브레이크 유형 | 틸트 브레이크 |
생산 능력 | 200의 파운드. |
드럼 Dia. | 11 "~ 12" |
드럼 재질 | 스틸, 플라스틱 |
드럼 크기 | 5 갤런 |
드럼 유형 | 금속/플라스틱 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-185s-5.pdf |
회전 각 | 360도 |
스윙 방향 | 왼쪽 또는 오른쪽 |
기울이다 | 풀 체인 |
틸트 스타일 | 풀 체인 |
타입 | 싱글캔 |
선박 중량 (kg) | 28.35 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 78.74 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.