항목 | 드럼 팔레 타이 저 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
분배 높이 | 26 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
방폭 | 아니 |
진동수 | 60 Hz에서 |
HP | 1 마력 |
Hz | 60 |
리프트 스타일 | 전력 |
수직 드럼 리프트 | 바닥 위 최대 20" |
자재 | 테프씨 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
전체 길이 | 43 " |
전체 폭 | 48.5 " |
팔레트 크기 | 41 "X 7" |
팔레트 유형 | 태도 불명 |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-82a-gt.pdf |
틸트 스타일 | Manual |
회전 반경 | 53 " |
전압 | 115V 교류 |
선박 중량 (kg) | 259.2 |
선박 높이 (cm) | 142.24 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 127 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
모델 | 리프트 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|
82A-GT | 핸드 펌프 | ₩ 7,519,272 | |
82A-GT-124 | 공기 동력 | ₩ 7,786,545 | |
82A-GT-125 | DC 전원 | ₩ 9,016,000 | |
82 AM-GT | 핸드 펌프 | - | RFQ
|
82 AM-GT-124 | 공기 동력 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.