기어드 틸트가 있는 MORSE DRUM 82A-GT 시리즈 드럼 팔레타이저
필터
생산 능력: 600의 파운드. , 분배 높이: 26 " , 드럼 직경: 22 "~ 23.5" , 드럼 크기: 55 갤런 , 방폭: 아니 , HP: 1 마력 , 수직 드럼 리프트: 바닥 위 최대 20" , 모터 인클로저 디자인: 완전히 밀폐 된 팬 냉각 , 전체 길이: 43 " , 전반적인 너비: 48.5 " , 팔레트 크기: 41 "X 7" , 단계: 1 , 회전 유형: 앞으로 뒤로 , 기울기 스타일: Manual , 회전 반경: 53 " , 전압: 115V 교류
스타일 | 모델 | 리프트 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 82A-GT-124 | 공기 동력 | ₩ 7,786,545 | |
A | 82 AM-GT-124 | 공기 동력 | - | RFQ
|
A | 82A-GT-125 | DC 전원 | ₩ 9,016,000 | |
A | 82A-GT-120 | 전력 | ₩ 9,657,454 | |
B | 82A-GT | 핸드 펌프 | ₩ 7,519,272 | |
B | 82 AM-GT | 핸드 펌프 | - | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 레인지 후드 액세서리
- 플로어 사인 액세서리
- 비계 및 플랫폼 액세서리
- LED 로우 베이 비품
- 툴 보드 및 빈 보관 트럭
- 여과기
- 캐스터 및 휠
- 아크 용접기 및 플라즈마 커터 소모품 및 액세서리
- 전등 안정기
- 농업 테스트
- ROBERTSHAW 가스 쿠킹 컨트롤
- LOC-LINE Haas 선반 어댑터
- HARRINGTON ED 전기 체인 호이스트
- SQUARE D 열 자기 회로 차단기, I- 라인 실장
- COOPER B-LINE B192 시리즈 브래킷
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 9/16-28 Un
- WRIGHT TOOL 1/2인치 드라이브 12포인트 표준 메트릭 소켓
- HONEYWELL 랩
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 5949T 시리즈
- GROVE GEAR 퀼 입력 인라인 헬리컬 리듀서, R877 크기