항목 | 드럼 랙커 |
드럼 액션 | 리프트, 랙, 틸트, 운송 |
드럼 크기 | 55 갤런 |
드럼 유형 | 폐쇄형, 테두리형 |
부하 용량 | 800의 파운드. |
실장 형 | 캐리지 장착 |
드럼 수 | 1 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | 배터리, 유선 제어 |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-289c.pdf |
원격 유형 | 무선 제어(옵션) |
타입 | 캐리지 장착 |
전압 | 12V DC |
선박 중량 (kg) | 252 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
289F | 배터리, 유선 제어 | 플라스틱, 강철 | 폐쇄형, 테두리형 | 55 갤런 | 800의 파운드. | 리프트, 랙, 틸트, 운송 | 1 | ₩ 15,537,454 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.