₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
3M 425 호일 테이프 3/4인치 x 유광 실버, 50팩
2일 이내 배송
₩ 37,077 /단위
장바구니에 추가
견적요청
₩ 240000 달러 이상 주문 시 무료 배송
결제
상품정보:
항목 | 차폐 포일 테이프 |
점착제 | 아크릴 |
접착 성 재료 | 아크릴 |
색상 | 은 |
지름 | 3 / 4 " |
길이 | 사용할 수 없음 |
자재 | Deadsoft 알루미늄 |
성능 온도. | -65 ° F ~ + 300 ° F |
셰이프 | 원형의 |
두께 | 천 4.6 |
폭 | 3 / 4 " |
최대 테이프 성능 온도 | 300 ° F |
표준 | ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), LT-80B, SAE-AMS-T-23397, UL 723, UL 746C |
테이프 접착 소재 | 아크릴 |
테이프 백킹 소재 | 알류미늄 |
테이프 색상 | 은 |
테이프 신장 | 10% |
테이프 인장 강도 | 30파운드/인치 |
테이프 두께 | 0.05 mm |
온도 범위 | 0 ° F ~ 300 ° F |
배송 정보:
선박 중량 (kg) | 0.0045 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | NZ |
제품 탐색
- AETNA BEARING F0010-1 볼 스러스트 베어링, 1 1/16인치 보어, 1 31/32인치 외경, 5/8인치 높이
- HANSEN A4L 커플러 플러그 (m) npt 1/4 황동
- 모노프라이스 7304
- SCHNEIDER ELECTRIC MP-495 전동 액추에이터, 120V, 130초, 180도 회전, 450파운드-인
- 승인된 공급업체 24M068 평면 표시등 파란색 24vdc
- CONDOR 61CV72 절단 방지 장갑, Xl, Ansi 절단 레벨 A5, 손바닥, 담근, 니트릴, 폼, 주황색, 1 Pr
- PLAST-O-MATIC TEBVF7-5-400EPT-CP-A 전기 작동 볼 밸브, CPVC, NPT 나사 연결, EPDM 씰, 4인치 크기
- GOODMAN 100000440LA 커패시터, 10MFD, 370V, 타원형
더 알아보기
- 데이 코
- 키샤프트
- 도미니언 수도꼭지
- 림
- 안티-스아이즈
- 레귤레이터
- 시간 지연 릴레이
- 문서 표시
- 임팩트 소켓 확장
- 건물 케이블
- AKRO-MILS 35230 네스트 앤 스택 토트백
- OIL SAFE 스텀피 스파우트 뚜껑
- MEMPHIS GLOVE 강화 이중 손바닥 역학 장갑
- HARVEL CLEAR PVC 엘보우, 90도
- ANVIL 2157 시리즈 소켓 용접 캡, 단조 강철
- APOLLO 밸브 동심 감속기
- BALDOR / DODGE SCR 드라이브 DPG 모터, 240V 전기자 전원, 코드 C, 상처 필드
- PARLEC 테이퍼 유형 조임 장치
- BOSTON GEAR 8 직경 피치 스틸 스템 피니언
- NORTON ABRASIVES 제네릭 표준 백업 패드(타입 3 퀵 체인지 디스크용)
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
3M 425 호일 테이프 3/4인치 x 유광 실버, 50팩
₩ 37,077 /단위