항목 | 지게차 부착 |
드럼 액션 | 리프트, 운송 |
드럼 크기 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. |
드럼 크기 | 50파운드 이상 |
드럼 유형 | 닫힘, 열림 |
포크 포켓 깊이 | 26 5 / 8 " |
높이 | 35 5 / 8 " |
턱 재질 | 강철 |
부하 용량 | 1000의 파운드. |
최소 드럼 높이 | 18 " |
드럼 수 | 1 |
드럼 수 | 1 |
작업 유형 | Manual |
제품 데이터 시트 | 모스 드럼-286m-1.pdf |
스파크 방지 | 가능 |
타입 | 스파크 방지 |
폭 | 29 5 / 8 " |
포크 사이 폭 | 16 3 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 63.9 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 93.98 |
선박 폭 (cm) | 83.82 |
HS 코드 | 8428900390 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 작업 유형 | 드럼 재질 | 드럼 유형 | 드럼 크기 | 부하 용량 | 드럼 액션 | 드럼 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286-1 | Manual | 테두리가 있는 섬유, 테두리가 있는 플라스틱, 테두리가 있는 강철 | 닫힘, 열림 | 30갤런 , 55갤런. , 85갤런. | 1000의 파운드. | 리프트, 운송 | 1 | ₩ 2,067,853 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.