그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소방 호스 핀 러그 어댑터 |
기본 연결 유형 | 여성 x 남성 |
본체 재질 | 황동 |
연결 유형 | FNPT x NST 수 |
크기 | 1-1/2" x 1-1/2" |
선박 중량 (kg) | 0.35 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 기본 연결 유형 | 연결 유형 | 항목 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
358-2562511 | 더블 남성 | MNPT x NPSH 수 | 소방 호스 육각 니플 어댑터 | 2.5 " | ₩ 87,972 | ||
356-0751061 | 여성 x 남성 | GH 암 x MNPT | 소방 호스 육각 부싱 어댑터 | 3/4 x 1 " | ₩ 65,817 | ||
369-1521511 | 여성 x 남성 | NH 여성 x NPSH 남성 | 소방 호스 핀 러그 어댑터 | 1-1/2" x 1-1/2" | ₩ 43,312 | ||
367-2523061 | 여성 x 남성 | FNST x MNPT | 소방 호스 핀 러그 어댑터 | 2-1 / 2 "X 3" | ₩ 129,010 | ||
364-25225621 | 더블 암 스위블 | FNST x FNPT | 소방 호스 로커 러그 스위블 어댑터 | 2-1/2" x 2-1/2" | ₩ 211,487 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.