COTTERMAN 6WP2424RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 60인치 플랫폼 높이 | CE9BLE 21VE37

COTTERMAN 6WP2424RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 60인치 플랫폼 높이

재고 있음 있음
항목: CE9BLE Model: 6WP2424RA3B4B8AC2P6크로스 참조: 21VE37

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,744,697 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목단일 액세스 롤링 플랫폼
베이스 깊이67 "
바닥 폭28 "
등반 각50도
색상노란색
마감재 분말 코팅
난간 높이36 "
부하 용량800 파운드
자재강철
가드 레일 수0
다리 수2
모듈 식 데크 수0
단계 수6
전체 높이8 피트
플랫폼 깊이24 "
플랫폼 높이60 "
플랫폼 스타일단일 액세스
플랫폼 폭24 "
단계 깊이7"
스텝 폭24 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 65.25
원산지USA

제품 변형

프로덕트모델전체 높이베이스 깊이바닥 폭플랫폼 깊이플랫폼 높이플랫폼 폭단계 깊이스텝 폭가격
COTTERMAN 7WP2424RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 70인치 플랫폼 높이 | CE9BKW 21VE62 7WP2424RA3B4B8AC2P68 피트 10 인치106 "28 "24 "70 "24 "7"24 "₩ 1,687,542
COTTERMAN 7WP2436RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 70인치 플랫폼 높이 | CE9BKX 21VE63 7WP2436RA3B4B8AC2P68 피트 10 인치106 "28 "36 "70 "24 "7"24 "₩ 1,841,647
COTTERMAN 7WP2448RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 70인치 플랫폼 높이 | CE9BKY 21VE64 7WP2448RA3B4B8AC2P68 피트 10 인치106 "28 "48 "70 "24 "7"24 "₩ 2,485,140
COTTERMAN 7WP2460RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 70인치 플랫폼 높이 | CE9BKZ 21VE65 7WP2460RA3B4B8AC2P68 피트 10 인치111 "28 "60 "70 "24 "7"24 "₩ 2,570,382
COTTERMAN 7WP3624RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 70인치 플랫폼 높이 | CE9BLA 21VE66 7WP3624RA3B4B8AC2P68 피트 10 인치106 "40 "24 "70 "36 "7"36 "₩ 2,433,392
COTTERMAN 7WP3636RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 70인치 플랫폼 높이 | CE9BLB 21VE67 7WP3636RA3B4B8AC2P68 피트 10 인치106 "40 "36 "70 "36 "7"36 "₩ 2,591,102
COTTERMAN 7WP3648RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 70인치 플랫폼 높이 | CE9BLC 21VE68 7WP3648RA3B4B8AC2P68 피트 10 인치106 "40 "48 "70 "36 "7"36 "₩ 2,906,785

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

COTTERMAN 6WP2424RA3B4B8AC2P6 작업 플랫폼, 강철, 단일 액세스 플랫폼 스타일, 60인치 플랫폼 높이
₩ 1,744,697 /단위