그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 데이터 로거 |
AC 어댑터 | 아니 |
정확성 | +/- 1도 F |
경보 | 높음 / 낮음 |
배터리 수명 | 1 년 |
교정 인증서 | Optional |
와 호환 | 안드로이드 폰, 태블릿, 윈도우 PC |
깊이 | 0.5 " |
디지털 판독 | 아니 |
주파수 범위 | 13560000 Hz에서 |
높이 | 2" |
인터페이스 | Wireless |
원격 프로브 | 아니 |
샘플 포인트 저장 | 8 KB |
필요한 소프트웨어 | 포함 사항 |
온도. 범위 | -4도 ~ 140도 |
시간 간격 | 10 초 60 분 |
타입 | 온도 |
방수의 | 가능 |
폭 | 568878 " |
무선 범위 | 최대 1 형 |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 9025198080 |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 정확성 | 배터리 수명 | 압력 범위 | 상대 습도 범위 | 온도. 범위 | 타입 | 방수의 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
임시 트랙-잇 | 1.16 " | +/- 1 deg C 0-50, +/- 2 전체 범위 | 1 년도 | - | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 온도 | 아니 | ₩ 177,257 | ||
6396-0103 | 1.16 " | +/- 1 deg C 0-50, +/- 2 전체 범위 | 1 년도 | - | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 온도 | 아니 | ₩ 131,145 | ||
견고한 온도 Track-It | - | +/- 2도 C, .4F | 3 년 | - | - | -40 ~ 257F, -40 ~ 125C | 온도 | 가능 | ₩ 404,530 | ||
6396-0201 | 1.16 " | +/- 3 % RH, +/- 1도 C 0-50 | 1 년도 | - | 0에서 100 % RH까지 | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | RH와 온도 | 아니 | ₩ 245,980 | ||
RH 온도 트랙-잇 B | 1.16 " | +/- 3 % RH, +/- 1도 C 0-50 | 1 년도 | - | 0에서 100 % RH까지 | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | RH와 온도 | 아니 | ₩ 203,367 | ||
압력 트랙-잇 150 | - | + / - 1 % | 3 년 | 150의 PSI | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 압력과 온도 | 가능 | ₩ 951,055 | ||
압력 트랙-잇 350 | - | + / - 1 % | 3 년 | 350 PSI | - | -4 ~ 185F, -20 ~ 85C | 압력과 온도 | 가능 | ₩ 951,055 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.