그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수도꼭지 |
A | 1.5 |
본체 재질 | 황동 |
연결 크기 | 3 / 8 " |
연결 유형 | 압축 푸시 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 0.5gpm |
높이 | 5 7 / 8 " |
구멍 간격 | 단일 구멍 |
실장 형 | 갑판 |
구멍 수 | 1 |
콘센트 유형 | 층류 |
전원 | 4 AA 건전지 |
범위 | 5" |
센서 범위 | 1 "~ 6" |
주둥이 길이 | 5" |
타입 | 세면대 수도꼭지 |
전압 | 6V DC |
품질 보증 | 5년 광고 |
선박 중량 (kg) | 1.98 |
원산지 | USA |
A. 욕실 세면대 수전은 크기가 모두 같지 않으며 모든 세면대에 맞도록 제작되지 않았습니다.
A. 가장 일반적인 유형의 욕실 수도꼭지는 단일 구멍, 용기, 중앙 세트, 광범위 및 벽걸이입니다.
A. 손잡이가 두 개인 수도꼭지는 냉수용 손잡이와 온수 손잡이가 하나씩 있습니다. 이를 통해 수도꼭지의 온도를 진정으로 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 핸들이 부딪혀도 급격한 온도 변화가 발생할 가능성이 적습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.