HAM-LET 여성 런 티셔츠
필터
기본 재료 : 스테인리스 강 , 본체 재질: 316 스테인레스 스틸 , 규정 준수: RoHS, GOST, ISO 9001 , 연결 타입: 압축 x FPT , 온도. 범위: -425도 ~ 1200도 F
스타일 | 모델 | 압축 스레드 크기 | 육각 크기 | 최대. 압력 | 파이프 크기 | 튜브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3002669 | - | - | - | - | - | ₩ 137,602 | |
A | 3004267 | - | - | - | - | - | ₩ 231,279 | |
B | 771LF SS 1/2 X 1/2 | 3 / 4-20 | 1.125 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ₩ 259,210 | |
B | 771LF SS 1/2 X 1/4 | 3 / 4-20 | 1.125 " | 2650 ~ 6750 psi | 1 / 4 " | 1 / 2 " | ₩ 153,072 | |
B | 771LF SS 1/4 X 1/4 | 7 / 16-20 | 13 / 16 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ₩ 154,420 | |
B | 771LF SS 1/4 X 1/8 | 7 / 16-20 | 5 / 8 " | 4100 ~ 10,300 psi | 1 / 8 " | 1 / 4 " | ₩ 144,182 | |
B | 771LF SS 3/8 X 1/4 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 152,127 | |
C | 771LF SS 3/8 X 3/8 | 9 / 16-20 | 13 / 16 " | 3350 ~ 6550 psi | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 157,570 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폴리 백 실러
- 캠 플로워 및 트랙 롤러
- 온도 컨트롤러
- PTAC 및 PTHP 액세서리
- 임계 값
- 유압시스템 구성품
- 용접헬멧/용접보호구
- 파워톱 및 액세서리
- 도서 및 학습용품들
- 콘크리트 테스트
- WESTWARD 테이퍼 파일
- GEORG FISCHER 커플 링 감소, CPVC, 회색
- HASTINGS FILTERS 전송 필터
- MEGAPRO Shaftlok 시리즈 필립스 삽입 비트
- AIRMASTER FAN PLDXA 시리즈 검사 도어
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris 시리즈 핫 스타트 마스터 믹스
- ANVIL 길쭉한 힌지 파이프 클램프
- NORTH BY HONEYWELL 부틸 내화학성 장갑, 32 Mil. 두께,거친
- APPLETON ELECTRIC 글로브와 가드가 있는 방습 백열 기구
- BALDOR / DODGE XT60 광산 의무 윙 풀리