플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 암 런 티 스테인리스 스틸 1/4 인치 티 | AG2LKG 31LC57

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 암 런 티 스테인리스 스틸 1/4인치 티

재고 있음 있음
항목: AG2LKG 모델: 771LF SS 1/4 X 1/8크로스 참조: 31LC57

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 144,182 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목여성 런 티
기본 소재스테인리스 강
본체 재질316 스테인레스 스틸
컴플라이언스RoHS, GOST, ISO 9001
압축 스레드 크기7 / 16-20
연결 유형압축 x FPT
육각 크기5 / 8 "
최대. 압력4100 ~ 10,300 psi
파이프 크기1 / 8 "
온도. 범위-425도 ~ 1200도 F
튜브 크기1 / 4 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.07
선박 높이 (cm)2.03
선박 길이 (cm)5.08
선박 폭 (cm)4.06
HS 코드7307290090

제품 변형

프로덕트모델압축 스레드 크기육각 크기최대. 압력파이프 크기튜브 크기가격
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/2 암 런 티 스테인레스 스틸 1/2 인치 티 | AG2LKD 31LC54 771LF SS 1/2 X 1/23 / 4-201.125 "2650 ~ 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "₩ 259,210
HAM-LET 771LF SS 1/2 X 1/4 암형 런 티 스테인리스 스틸 1/2 인치 티 | AG2LKE 31LC55 771LF SS 1/2 X 1/43 / 4-201.125 "2650 ~ 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "₩ 153,072
HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/4 암 런 티 스테인레스 스틸 1/4 인치 티 | AG2LKF 31LC56 771LF SS 1/4 X 1/47 / 16-2013 / 16 "4100 ~ 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "₩ 154,420
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 1/4 암 런 티 스테인리스 스틸 3/8 인치 티 | AG2LKH 31LC58 771LF SS 3/8 X 1/49 / 16-2013 / 16 "3350 ~ 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "₩ 152,127
HAM-LET 771LF SS 3/8 X 3/8 암 런 티 스테인리스 스틸 3/8 인치 티 | AG2LKJ 31LC59 771LF SS 3/8 X 3/89 / 16-2013 / 16 "3350 ~ 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "₩ 157,570
HAM-LET 3002669 암형 런 티, 316 스테인리스 스틸, 6mm x 6mm 튜브 OD | CR3PBZ 787YH5 3002669-----₩ 137,602
HAM-LET 3004267 암놈 런 티, 316 스테인레스 스틸, 압축 x FNPT x 압축 | CR3PCA 787YH4 3004267-----₩ 231,280

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAM-LET 771LF SS 1/4 X 1/8 암 런 티 스테인리스 스틸 1/4인치 티
₩ 144,182 /단위