NORTH BY HONEYWELL 부틸 내화학성 장갑, 32밀. 두께,거친
North by Honeywell B324R 시리즈 내화학성 장갑은 유해한 화학 물질, 산, 솔벤트 및 기타 유해 물질을 취급할 때 착용자의 손을 안정적으로 보호합니다. 이 장갑은 실험실, 제조 시설과 같은 환경의 다양한 응용 분야에 이상적입니다....위험한 화학 물질과 접촉할 위험이 높은 산업 환경.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | B324R / 9 | 9 | 2 | ₩ 261,345 | |
A | B324R / 10 | 10 | 2 | ₩ 261,345 |
부틸 내화학성 장갑, 32 Mil. 두께,거친
North by Honeywell B324R 시리즈 내화학성 장갑은 유해한 화학 물질, 산, 솔벤트 및 기타 유해 물질을 취급할 때 착용자의 손을 안정적으로 보호합니다. 이 장갑은 위험한 화학 물질과 접촉할 위험이 높은 실험실, 제조 시설 및 산업 환경과 같은 환경의 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
특징
- North by Honeywell B324R 시리즈 내화학성 장갑은 마모, 내화학성 및 내열성을 위한 부틸 구조가 특징입니다.
- 착용자가 까다로운 조건에서도 물체와 장비를 안전하게 잡을 수 있도록 향상된 그립감을 제공하는 거친 마감 처리가 특징입니다.
- 화씨 50도에서 86도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
- 두께가 32밀리인치인 이 장갑은 장기간 사용을 견딜 수 있도록 설계되어 수명 연장이 필요한 작업에 적합합니다.
- 롤 비드 커프가 장착되어 편안하고 꼭 맞는 핏을 보장할 뿐만 아니라 손목과 아래 팔뚝을 추가로 보호하여 노출 위험을 최소화합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- LED 디스플레이 / 코브 조명
- CPVC 파이프 피팅
- 전기 적외선 히터 액세서리
- 정신병자
- 금속 클래드 채찍
- 연마 밴드 및 롤
- 볼트
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 유압 여과기
- 소매 카트 및 트럭
- LASCO 여성 어댑터 티
- QORPAK 수
- APPROVED VENDOR 밀폐형 팬 릴레이 코일
- DURHAM MANUFACTURING 고정 워크스테이션
- SPEARS VALVES ABS-73 블랙 미디엄 바디 ABS 시멘트
- SPEEDAIRE 스너버 호스
- MASTER APPLIANCE 스위치 어셈블리
- SPEAKMAN 브래킷 어셈블리
- VESTIL LOCK 시리즈 스테인레스 스틸 사물함
- GROVE GEAR GR 시리즈, HMQ-H1 스타일, 824 크기, Ironman 웜기어 감속기