항목 | 욕조 / 샤워 트림 키트 |
색상 / 마무리 | 크롬 |
연결 | 1 / 2 " |
깊이 | 5-3 / 8 " |
얼굴 지름 | 4" |
유량 | 1.6gpm |
핸들 마감 | 크롬 |
핸들 타입 | 지레 |
높이 | 5.375 " |
호스 길이 | 69 " |
자재 | 캐스트 메탈 |
최대. 흐름 | 2.5gpm |
교체 용 카트리지 | 4ZD97 |
밸브 디자인 | 위치 온도 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 4.84 |
선박 높이 (cm) | 14.48 |
선박 길이 (cm) | 80.77 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.