항목 | 구즈넥 욕실 수도꼭지 |
본체 재질 | 황동 |
연결 | 1 / 2 " |
배수 유형 | 없음 |
수도꼭지 작동 | Manual |
수도꼭지 주둥이 | 까다로운 |
마감재 | 크롬 |
유량 | 2.2gpm |
핸들 타입 | 잎 |
장착 구멍 중심에서 중심까지 | 8" |
실장 형 | 광범 한 |
핸들 수 | 2 |
구멍 수 | 3 |
전체 높이 | 13.25 " |
교체 용 카트리지 | 가능 |
주거, 상업 | 주거 |
주둥이 길이 | 8" |
밸브 타입 | 세라믹 디스크 |
선박 중량 (kg) | 3.12 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 34.54 |
선박 폭 (cm) | 23.62 |
HS 코드 | 8481801030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 구멍 수 | 연결 | 수도꼭지 작동 | 주둥이 길이 | 밸브 타입 | 수도꼭지 주둥이 | 유량 | 핸들 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA8303 | 1 | 1/2 "MIPS | 감지기 | 5.375 " | 솔레노이드 | 리지드 / 스윙 | 0.5gpm | 감지기 | ₩ 1,071,105 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.