항목 | 시설 유지 관리 도구 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
포함 된 기타 도구 | 6 "Philips Bit, 브러쉬 : (2) 와이어, (2) 아트, 1-1 / 2"페인트, 클리닝 칫솔, 줄 : 6 "원형, 4-"-1, 8 "금속, 8"나무, 가위, 와이어 스트리퍼, 샤프닝 스톤, 톱 핸들, 튜빙 커터 : 소형 및 중형, 스닙, 케이블 커터, 톱 : 1 및 2-1 / 8 "구멍, |
소모품 수 | 0 |
기타 도구 수 | 74 |
조각 수 | 149 |
펜치 수 | 2 |
스크루 드라이버 수 | 2 |
소켓 / 액세스 수. | 35 |
눈에 띄는 도구 수 | 9 |
렌치 수 | 27 |
포함되는 플라이어 | 니들 노즈 잠금 8 ", 잠금 10" |
주요 응용 프로그램 | 예방 유지 보수 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 스크루 드라이버 | (2) 마그네틱 익스텐션이있는 멀티 비트 스크루 드라이버, 멀티 비트 스터 비 스크루 드라이버 |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 1/2 "및 1", 목재 치즐, 3/4 ", 콘크리트 치즐, 미니 프라이 바, 3/32 네일 세트 펀치, 송곳, 센터 펀치, 1/8", 핀 펀치, 13 ", 프라이 바 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 도구 카트 |
포함 된 렌치 | SAE 육각 렌치 세트 : 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 및 1/4 ", 조합 렌치 세트 (롤업 포함) : 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8mm, 6, 8, 10" 조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 W |
선박 중량 (kg) | 90 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-CEC-프로 | 144 | 엔지니어링 | SAE 육각 렌치 세트 : 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 및 1/4 ", 조합 렌치 세트 (롤업 포함) : 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8mm, 6, 8, 10" 조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 W | ₩ 7,645,942 | ||
MS-CPMC-B | 1037 | 예방 유지 보수 | 렌치, 롤업이있는 조합 렌치 세트 : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8 ", 10"조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 렌치 | ₩ 13,228,512 | ||
MS-CEC-B | 1154 | 엔지니어링 | 렌치, 롤업이있는 조합 렌치 세트 : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8 ", 10"조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 렌치 | ₩ 7,890,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.