항목 | 시설 유지 관리 도구 세트 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
포함 된 기타 도구 | 6" 필립스 비트, 브러쉬 (2) 와이어, (2) 예술품, 1-1/2" 페인트, 청소용 칫솔, 줄: 6 및 10" 원형, 4-"-1, 6" 삼각형, 8" 금속, 8 "목재, 가위, 와이어 스트리퍼, 숫돌, 다용도 칼, 톱 손잡이, 욕조" 절단기: 중소형, 절단기, 케이블 절단기 |
소모품 수 | 980 |
기타 도구 수 | 117 |
조각 수 | 1154 |
펜치 수 | 3 |
스크루 드라이버 수 | 3 |
소켓 / 액세스 수. | 24 |
눈에 띄는 도구 수 | 6 |
렌치 수 | 19 |
포함되는 플라이어 | 그루브 조인트 12", 잠금 10", 대각선 절단 7" |
주요 응용 프로그램 | 엔지니어링 |
SAE 또는 미터법 | SAE 및 메트릭 |
포함 된 스크루 드라이버 | Phillips #3, 6", 슬롯형 5/16" x 6", 슬롯형 3/16" x 8" |
포함 된 눈에 띄는 도구 | 1", 나무 끌, 3/4", 콘크리트 끌, 송곳, 센터 펀치, 1/8", 핀 펀치, 13", 프라이 바 |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 도구 카트 |
포함 된 렌치 | 렌치, 롤업이있는 조합 렌치 세트 : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8 ", 10"조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 렌치 |
선박 중량 (kg) | 65.25 |
선박 높이 (cm) | 101.6 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 9403708031 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 주요 응용 프로그램 | 포함 된 렌치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
MS-CPMC-PRO | 149 | 예방 유지 보수 | SAE 육각 렌치 세트 : 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 및 1/4 ", 조합 렌치 세트 (롤업 포함) : 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8mm, 6, 8, 10" 조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 W | ₩ 14,460,757 | ||
MS-CEC-프로 | 144 | 엔지니어링 | SAE 육각 렌치 세트 : 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32 및 1/4 ", 조합 렌치 세트 (롤업 포함) : 1 / 4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8mm, 6, 8, 10" 조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 W | ₩ 7,645,942 | ||
MS-CPMC-B | 1037 | 예방 유지 보수 | 렌치, 롤업이있는 조합 렌치 세트 : 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 및 9/16 ", 미터법 육각 렌치 세트 : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 및 8 ", 10"조정 가능한 렌치, 12 "알루미늄 파이프 렌치 | ₩ 13,228,512 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.