그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나이프 엣지 클램프 |
지름 | 1 / 2 " |
드라이브 크기 | 5 / 16 " |
힘 | 4000의 파운드 |
자재 | 강철 |
전체 높이 | 1 17 / 64 " |
전체 폭 | 1" |
나사 길이 | 1" |
스레드 크기 | 1 / 2-13 |
선박 중량 (kg) | 0.34 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 드라이브 크기 | 힘 | 전체 높이 | 전체 폭 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22584 | 3 / 8 " | 3 / 16 " | 2000의 파운드 | 61 / 64 " | 13 / 16 " | 3 / 4 " | 3 / 8-16 | ₩ 244,510 | |
22592 | 5 / 8 " | 3 / 8 " | 6000의 파운드 | 1.625 " | 1.187 " | 1.125 " | 5 / 8-11 | ₩ 197,610 | |
82584 | 10mm | 7mm | 8900 N | 25.35mm | 20.6mm | 20mm | M10 | ₩ 259,472 | |
82588 | 12mm | 8mm | 17800 N | 32.32mm | 25.4mm | 25mm | M12 | ₩ 305,952 | |
82592 | 16mm | 12mm | 26700 N | 41.2mm | 30.15mm | 30mm | M16 | ₩ 205,852 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.