항목 | 클립 부착 |
대시 크기 | 12 |
직경 외부 호스. | 0.98 " |
자재 | 강철 |
최대 일의 압박감 | 500 PSI |
최소 파열 압력 | 2000 PSI |
냉매 유형 | 134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 및 R404A |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | FR |
모델 | 대시 크기 | 직경 외부 호스. | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1F40104-06C | 6 | 0.58 " | 클립 | ₩ 28,122 | |
1F40104-08C | 8 | 0.7 " | 클립 부착 | ₩ 27,545 | |
1F40104-10C | 10 | 0.78 " | 클립 부착 | ₩ 27,090 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.